Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCW-1500-S Armbåge, 45 Deg., SDR-11, 1-1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NUM 5UEJ9 / RCW-1500-S GR

SPEARS VALVES RCW-1500-S armbåge, 45 grader, SDR-11, 1-1/2 tums slip, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NUM Modell: RCW-1500-SKorsreferens: 5UEJ9 / RCW-1500-S GR

Få det Maj 15, Onsdag
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypCTS -nav
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRörstorlekPris
SPEARS VENTILER RCW-0500-S Armbåge, 45 grader, SDR-11, 1/2 tums glid, CPVC | AE6NUH 5UEJ5 / RCW-0500-S GR RCW-0500-SArmbåge, 45 grader1 / 2 "18SEK
SPEARS VENTILER RCW-0750-S Armbåge, 45 grader, SDR-11, 3/4 tums glid, CPVC | AE6NUJ 5UEJ6 / RCW-0750-S GR RCW-0750-SArmbåge, 45 grader3 / 4 "30SEK
SPEARS VENTILER RCW-1000-S Armbåge, 45 grader, SDR-11, 1 tums slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUK 5UEJ7 / RCW-1000-S GR RCW-1000-SArmbåge, 45 grader1"59SEK
SPEARS VENTILER RCW-1250-S Armbåge, 90 grader, SDR-11, 2 tum glid, 400 PSI | AE6NUL 5UEJ8 / RCW-1250-S GR RCW-1250-SArmbåge, 90 grader1.25 "117SEK
SPEARS VENTILER RCW-2000-S Armbåge, 45 grader, SDR-11, 2 tum glid, 400 PSI, CPVC | AE6NUN 5UEK0 / RCW-2000-S GR RCW-2000-SArmbåge, 45 grader2"280SEK
SPEARS VENTILER RCE-0500-S Armbåge, 45 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NUP 5UEK1 / RCE-0500-S GR RCE-0500-SArmbåge, 45 grader1 / 2 "14SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCW-1500-S armbåge, 45 grader, SDR-11, 1-1/2 tums slip, CPVC
151SEK /enhet