TAYLOR Badvåg


Filter
Display: Display , Husmaterial: Stål
StilModellKraftenhetKapacitetDigital / mekaniskVägning ytdjupVäger ytans breddgraderingarTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
20044014
-136 kg / 300 lb.Mekanisk2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "204 SEK
B
48325072
-300 lb.Mekanisk2"11.5 "2 lb.2"10.75 "315 SEK
C
75064192
(2) 1.5 Li-ion-batterier180 kg / 400 lb.Digital2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "698 SEK
D
74074102
(2) 3V Li-Ion-batterier180 kg / 400 lb.Digital1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "650 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?