Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER SWC-0750-S Kompressionsstoppventil, 3/4 tums storlek, CPVC | AE6NRK 5UEE0

SPEARS VALVES SWC-0750-S Kompressionsstoppventil, 3/4 tums storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NRK Modell: SWC-0750-SKorsreferens: 5UEE0
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStoppa och släng ventilen
Body MaterialCPVC
AnslutningstypSlip x Slip
Hantera materialABS
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER SWC-0500-S Kompressionsstoppventil, 1/2 tums storlek, CPVC | AE6NRJ 5UED9 / SWC-0500-S GR SWC-0500-S1 / 2 "114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES SWC-0750-S Kompressionsstoppventil, 3/4 tums storlek, CPVC
123SEK /enhet