AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Andningsluftgrenrör


Air Systems Internationella andningsluftgrenrör är idealiska för att reglera en tillförlitlig tillförsel av ren och andningsbar luft till flera individer eller enheter, såsom andningsskydd och lufttillförselsystem, vilket garanterar arbetarnas säkerhet och oavbruten funktionalitet. De används i farliga ämnen...l hantering och brandbekämpning. Läs mer

Filter
Larmtyp: Lågtryckslarmvissla , Människor som betjänas: 4 , Typ: Montering av utloppsgrenrör , Ventiltyp: Säkerhetsavlastningsventil
StilModellMax. TryckPris (ex moms)
A
HP-CW1-346
3000 psi10 172 SEK
A
HP-CW1-347
5000 psi11 635 SEK
A
HP-CW1-702
6000 psi23 345 SEK

Arbetsmekanism

  • Systemet börjar med att dra omgivande luft från den omgivande miljön in i en intagsport eller inlopp. Denna luft kan innehålla föroreningar, fukt eller andra föroreningar.
  • Innan luften kommer in i grenröret passerar den genom ett eller flera filtreringssteg. Dessa filter är utformade för att ta bort partiklar, fukt och potentiellt skadliga föroreningar, vilket säkerställer att luften är ren och säker att andas.
  • Inuti grenröret upprätthåller en tryckregleringsmekanism, ofta bestående av ett membran och justerbara inställningar, en konsekvent och säker lufttrycksnivå. Detta tryck är vanligtvis inställt enligt industristandarder för andningsluft.
  • Den reglerade luften delas sedan upp i flera utlopp eller portar i grenröret. Varje uttag är anslutet till en slang eller rörledning som leder till den individuella andningsapparaten som bärs av arbetare, såsom andningsskydd, masker eller tillförda lufthuvar.

Funktioner

  • Dessa andningsluftsregulatorer har en larmvisslinga för en ljudsignal när lufttrycket faller under en säker nivå.
  • De kommer med en grenrörsenhet med 4 utlopp för att ansluta flera andningsluftenheter samtidigt för att distribuera luft till flera användare eller utrustning.
  • Dessa andningsluftsregulatorer har fyra kopplingar, vilket gör att användarna enkelt kan anpassa och ansluta sin andningsluftutrustning.
  • De inkluderar en CGA-346-anslutning, vilket ger ett tillförlitligt och standardiserat gränssnitt för att ansluta grenröret till högtrycksluftkällor, vilket säkerställer en säker och läckagefri anslutning.
  • Air Systems International HP-CW1-702 grenrör för andningsluftsregulator ger ett maximalt lufttryck på 6000 psi.

Vanliga frågor

Kan dessa andningsluftgrenrörssystem motstå övertryck?

De levereras med en säkerhetsventil för att förhindra övertryck och upprätthålla säkerheten. Denna ventil släpper ut övertryck för att skydda grenröret och ansluten utrustning, vilket säkerställer säker och tillförlitlig drift i olika applikationer med andningsluft.

Hur styr du lufttrycket?

  • Starta luftkompressorn.
  • Verifiera verktygskompatibilitet med PSI-krav.
  • Fäst verktyget på luftslangen.
  • Finjustera tryckinställningarna med regulatorn.
  • Släpp regulatorlåset.
  • Ändra trycket efter behov.

Vilka är huvudkomponenterna i andningsluftgrenrörssystem?

Det finns typiskt tre grundläggande driftskomponenter: en laddningsmekanism, ett avkänningselement och ett kontrollelement. Dessa komponenter samverkar för att uppnå tryckminskning.

Hur testar man en lufttrycksregulator?

Den enklaste metoden för att verifiera att en tryckregulator fungerar korrekt är att installera tryckmätare på båda sidor av regulatorn. Du kan bedöma inloppstrycket med en mätare placerad ovanför regulatorn och utloppstrycket med en mätare placerad under regulatorn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?