Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC B0937045S Skivfjäder 0.3125 Rostfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VRD 22RD75

SPEC B0937045S Skivfjäder 0.3125 Rostfritt stål Belleville Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7VRD Modell: B0937045SKorsreferens: 22RD75
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
411SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)395
Böjning @ belastning0.011 "
FinishEnkel
För hålstorlek0.938
För stångstorlek0.3125
Belastning @ nedböjning (Lbs.)218
MaterialRostfritt stål
Max. Utanför Dia.0.937 "
Min. Inuti Dia.0.317 "
Totala höjden0.067 "
Tjocklek0.045 "
TypBelleville fjäderbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBöjning @ belastningFör hålstorlekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenPris
SPEC B0187007S Skivfjäder 0.093 Rostfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "384SEK
SPEC B0187010S Skivfjäder 0.093 Rostfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "378SEK
SPEC B0250013S Skivfjäder 0.125 rostfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "115SEK
SPEC B0281010S Skivfjäder 0.138 Rostfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "491SEK
SPEC B0281013S Skivfjäder 0.138 Rostfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "513SEK
SPEC B0281015S Skivfjäder 0.138 Rostfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "513SEK
SPEC B0312011S Skivfjäder 0.15625 Rostfritt stål Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC B0937045S Skivfjäder 0.3125 Rostfritt stål Belleville Pk 10
411SEK /enhet