Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC B2000125 Skivfjäder 0.688 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VZN 22RF20

SPEC B2000125 Skivfjäder 0.688 Sae-1074 Belle Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7VZN Modell: B2000125Korsreferens: 22RF20

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)3136
Böjning @ belastning0.029 "
FinishEnkel
För hålstorlek2
För stångstorlek0.688
Belastning @ nedböjning (Lbs.)2165
MaterialSAE-1074
Max. Utanför Dia.2"
Min. Inuti Dia.0.688 "
Totala höjden0.161 "
Tjocklek0.125 "
TypBelleville fjäderbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBöjning @ belastningFör hålstorlekTjocklekTypFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)MaterialPris
SPEC B1250125 Skivfjäder 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Belleville fjäderbricka0.5322866SAE-1074332SEK
SPEC U1900050S Skivfjäder 0.19 Rostfritt stål böjd Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Böjd vårbricka0.191.12Rostfritt stål310SEK
SPEC U1900060S Skivfjäder 0.19 Rostfritt stål böjd Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Böjd vårbricka0.192.25Rostfritt stål320SEK
SPEC U1900065S Skivfjäder 0.19 Rostfritt stål böjd Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Böjd vårbricka0.191.75Rostfritt stål320SEK
SPEC U1900090S Skivfjäder 0.19 Rostfritt stål böjd Pk 10 | AF7VXX 22RJ55 U1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Böjd vårbricka0.194.5Rostfritt stål320SEK
SPEC U1900113 Skivfjäder 0.19 Stålböjd Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Böjd vårbricka0.199Kolstål340SEK
SPEC U1900113S Skivfjäder 0.19 Rostfritt stål krökt Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Böjd vårbricka0.199Rostfritt stål342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC B2000125 Skivfjäder 0.688 Sae-1074 Belle Pk10
1 079 kr /enhet