Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC U1900090S Skivfjäder 0.19 Rostfritt stål böjd Pk 10 | AF7VXX 22RJ55

SPEC U1900090S skivfjäder 0.19 rostfritt stål krökt pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7VXX Modell: U1900090SKorsreferens: 22RJ55
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.019 "
FinishEnkel
För hålstorlek0.375
För stångstorlek0.19
Belastning @ nedböjning (Lbs.)4.5
MaterialRostfritt stål
Max. Utanför Dia.0.37 "
Min. Inuti Dia.0.2 "
Totala höjden0.047 "
Tjocklek0.009 "
TypBöjd vårbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBöjning @ belastningFör hålstorlekTjocklekTypFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)MaterialPris
SPEC B1250125 Skivfjäder 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Belleville fjäderbricka0.5322866SAE-1074332SEK
SPEC U1900050S Skivfjäder 0.19 Rostfritt stål böjd Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Böjd vårbricka0.191.12Rostfritt stål310SEK
SPEC U1900060S Skivfjäder 0.19 Rostfritt stål böjd Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Böjd vårbricka0.192.25Rostfritt stål320SEK
SPEC U1900065S Skivfjäder 0.19 Rostfritt stål böjd Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Böjd vårbricka0.191.75Rostfritt stål320SEK
SPEC U1900113 Skivfjäder 0.19 Stålböjd Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Böjd vårbricka0.199Kolstål340SEK
SPEC U1900113S Skivfjäder 0.19 Rostfritt stål krökt Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Böjd vårbricka0.199Rostfritt stål342SEK
SPEC B1750140 Skivfjäder 0.657 Krom Belleville Pk10 | AF7VZA 22RF07 B17501400.183 "0.034 "1.750.14 "Belleville fjäderbricka0.6574793krom975SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC U1900090S skivfjäder 0.19 rostfritt stål krökt pk 10
320SEK /enhet