Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC B3500312 Skivfjäder 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBH 22RF61

SPEC B3500312 Skivfjäder 0.813 Chrome Belleville Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7WBH Modell: B3500312Korsreferens: 22RF61
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
1 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)14869
Böjning @ belastning0.027 "
FinishEnkel
För hålstorlek3.5
För stångstorlek0.813
Belastning @ nedböjning (Lbs.)9987
Materialkrom
Max. Utanför Dia.3.5 "
Min. Inuti Dia.0.813 "
Totala höjden0.346 "
Tjocklek0.312 "
TypBelleville fjäderbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBöjning @ belastningFör hålstorlekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenPris
SPEC B2250156 Skivfjäder 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "1 388 kr
SPEC B2375156 Skivfjäder 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34 B23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "1 945 kr
SPEC B27501320 Skivfjäder 1.407 Krom Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "1 210 kr
SPEC B2750187 Skivfjäder 0.938 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "2 055 kr
SPEC B2750219 Skivfjäder 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "1 751 kr
SPEC B30001430 Skivfjäder 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "1 175 kr
SPEC B3500219 Skivfjäder 1.063 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60 B35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "1 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC B3500312 Skivfjäder 0.813 Chrome Belleville Pk10
1 907 kr /enhet