Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC B3500219 Skivfjäder 1.063 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60

SPEC B3500219 Skivfjäder 1.063 Chrome Belleville Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7WBG Modell: B3500219Korsreferens: 22RF60
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
1 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)9362
Böjning @ belastning0.05 "
FinishEnkel
För hålstorlek3.5
För stångstorlek1.063
Belastning @ nedböjning (Lbs.)6463
Materialkrom
Max. Utanför Dia.3.5 "
Min. Inuti Dia.1.063 "
Totala höjden0.281 "
Tjocklek0.219 "
TypBelleville fjäderbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.09
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBöjning @ belastningFör hålstorlekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenPris
SPEC B2250156 Skivfjäder 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "1 207 kr
SPEC B2375156 Skivfjäder 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34 B23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "1 691 kr
SPEC B27501320 Skivfjäder 1.407 Krom Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "1 076 kr
SPEC B2750187 Skivfjäder 0.938 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "2 302 kr
SPEC B2750219 Skivfjäder 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "1 962 kr
SPEC B30001430 Skivfjäder 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "1 021 kr
SPEC B3500312 Skivfjäder 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBH 22RF61 B35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "1 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC B3500219 Skivfjäder 1.063 Chrome Belleville Pk10
1 136 kr /enhet