SPEC BD0120500062S Skivfjäder i rostfritt stål Innerdiameter 0.244 tum Pk 10 | AF7WCW 22RG03

SPEC BD0120500062S Skivfjäder i rostfritt stål Innerdiameter 0.244 tum Pk 10

Artikel: AF7WCW Modell: BD0120500062SKorsreferens: 22RG03

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)630N
Böjning @ belastning0.26mm
FinishEnkel
Belastning @ nedböjning (Lbs.)337N
MaterialRostfritt stål
Max. Utanför Dia.0.472 "
Min. Inuti Dia.0.244 "
Totala höjden0.85mm
Tjocklek0.5 mm
TypMetrisk skivfjäder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellBöjning @ belastningBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekPris
SPEC BD008-030-0042-S Skivfjäder rostfritt stål innerdiameter 0.165 tum Pk 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm384SEK
SPEC BD008-040-0042-S Skivfjäder rostfritt stål innerdiameter 0.165 tum Pk 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm374SEK
SPEC BD010-040-0052-S Skivfjäder Rostfritt stål Innerdiameter 0.205 tum Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm407SEK
SPEC BD010-050-0052-S Skivfjäder rostfritt stål innerdiameter 0.205 tum Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm406SEK
SPEC BD012-050-0042-S Skivfjäder rostfritt stål innerdiameter 0.165 tum Pk 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm443SEK
SPEC BD013-050-0062-S Skivfjäder Rostfritt stål Innerdiameter 0.244 tum Pk 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm443SEK
SPEC BD013-070-0062-S Skivfjäder i rostfritt stål Innerdiameter 0.244 tum Pk 10 | AF7WDF 22RG12 BD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm600SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC BD0120500062S Skivfjäder i rostfritt stål Innerdiameter 0.244 tum Pk 10