BUSSMANN TB200-säkringsblock


Filter
Nuvarande omdöme: 30A , Brandfarlig: UL 94 V-0 , Höjd: 0.56 " , Husmaterial: Termoplast (TP) , Mfr. Serier: TB200 , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.437in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 300V , Bredd: 1.12 " , trådmätare: 22 AWG till 12 AWG , Max trådmätare: 12 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
StilModellLängdPris (ex moms)
A
TB200-26
1.01ft.183 SEK
B
TB200-02
1.63 "14 SEK
C
TB200-06SPQC20
3.38 "119 SEK
C
TB200-06PQC20
3.38 "106 SEK
A
TB200-07
3.82 "49 SEK
B
TB200-08QC2
4.25 "90 SEK
B
TB200-08QC7
4.25 "120 SEK
A
TB200-08SPQC16
4.25 "129 SEK
B
TB200-09SP
4.69 "107 SEK
B
TB200-1400
6.87 "98 SEK
B
TB200-14SPL1
6.87 "184 SEK
B
TB200-16
7.75 "112 SEK
C
TB200-16BS
7.75 "284 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?