Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1.50DSRDM01.00 Luftcylinder 1 tum slagnos och sväng | AE6LCT 5TRJ8

SPEEDAIRE 1.50DSRDM01.00 Luftcylinder 1 tums näsa och pivot

Finns i lager
Artikel: AE6LCT Modell: 1.50DSRDM01.00Korsreferens: 5TRJ8
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.5 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialDelrin
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck100 psi
MonteraNäsa och pivot
Nosmonterad tråd3/4 "-16
Total längd6.5 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "
Rod Dia.0.437 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek7 / 16-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1"
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 1.50DSRDM02.00 Luftcylinder 2-tums näsa och sväng | AE6LCU 5TRJ9 1.50DSRDM02.007.5 "2"-
RFQ
SPEEDAIRE 1.50DSRDM03.00 Luftcylinder 3 tums slagnos och sväng | AE6LCV 5TRK0 1.50DSRDM03.008.5 "3"1 313 kr
SPEEDAIRE 1.50DSRDM04.00 Luftcylinder 4 tum slagnos och sväng | AE6LCW 5TRK1 1.50DSRDM04.009.5 "4"1 370 kr
SPEEDAIRE 1.50DSRDM05.00 Luftcylinder 5 tum slagnos och sväng | AE6LCX 5TRK2 1.50DSRDM05.0010.5 "5"1 427 kr
SPEEDAIRE 1.50DSRDM06.00 Luftcylinder 6 tum slagnos och sväng | AE6LCY 5TRK3 1.50DSRDM06.0011.5 "6"1 484 kr
SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM01.00 Luftcylinder 1 tum slagnos och sväng | AE6VWH 5VKU3 1.50DXPSRDM01.006.75 "1"243SEK
SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM02.00 Luftcylinder 2 tum slagnos och sväng | AE6VWJ 5VKU4 1.50DXPSRDM02.007.75 "2"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1.50DSRDM01.00 Luftcylinder 1 tums näsa och pivot
225SEK /enhet