Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 10D234 Industriell pistol luftborr 1/4 tum | AA2BZQ

SPEEDAIRE 10D234 Luftborr industripistol 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA2BZQ Modell: 10D234
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
2 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.37
LagerNål
CFM @ Full belastning19.55
Chuckstorlek1 / 4 "
Borrchuck typNycklad
DutyIndustri
Gratis hastighet2600 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP1/4
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd5 4 / 5 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt1.43 lb.
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerReverseringVerktygsviktVariabel hastighetCFM @ Full belastningChuckstorlekPris
SPEEDAIRE 10D240 industriell pistol luftborr 3/8 tum | AA2BZX 10D2408.25 "3.5BollNej2.0 lb.Ja18.273 / 8 "2 857 kr
SPEEDAIRE 12V744 Industriell pistol luftborr 1/4 tum | AA4PDF 12V7448.25 "3.5BollNej1.97 lb.Ja20.01 / 4 "2 041 kr
SPEEDAIRE 45YY14 Borr, 1/2 tums chuckstorlek, industriellt bruk, 450 rpm fri hastighet, 0.7 hk, nyckel | CU4BHP 45YY14--------4 854 kr
SPEEDAIRE 45YY16 Borr, 1/2 tums chuckstorlek, industriellt bruk, 450 rpm fri hastighet, 0.7 hk, nyckel | CU4BHQ 45YY16--------5 173 kr
SPEEDAIRE 48MA04 Borr, 3/8 tums chuckstorlek, lätt, 2000 rpm fri hastighet, 0.5 hk, nyckel | CU4BHR 48MA04--------1 038 kr
SPEEDAIRE 45YY30 Borr, 7/16 tums chuckstorlek, industriell drift, 2, 600 rpm fri hastighet, 0.7 hk, snabbväxling | CU4BHT 45YY30--------6 447 kr
SPEEDAIRE 45YY29 Borr, 7/16 tums chuckstorlek, industriell drift, 2, 600 rpm fri hastighet, 0.7 hk, snabbväxling | CU4BHU 45YY29--------4 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 10D234 Luftborr industripistol 1/4 tum
2 571 kr /enhet