Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direktverkande 1/2 tum Npt | AA6GWA

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direktverkande 1/2 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AA6GWA Modell: 13X516
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
9 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNoll förlustavlopp
Förstärkare AC0.15
Body MaterialAluminium
Skålkapacitet125mL
Djup5.75 "
Tömningshastighet1.08 gpm @ 100 psi
KapslingIP65
Höjd6"
Hz50/60
Inlopp / utlopp1/2 / 1/2 "NPT
Max. Tryck230 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC11.5 psi
Antal inlopp2
Driftstemp. Räckvidd36 grader till 180 grader F.
DriftstypDirekt agerar
Fas1
Pilottryck11.5 till 230 psi
Spänning90-260
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.737
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDIE

Produktinformation:

    • Kompressorprestanda (177)
    • Filterprestanda (1770 XNUMX)
    • Kyltorkarprestanda (354 XNUMX)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direktverkande 1/2 Inch Npt
9 420 kr /enhet