Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1EJU4 Hastighetsreglerdämpare 3/8 Npt 11/16 Hex | AA9PMT

SPEEDAIRE 1EJU4 Ljuddämpare för hastighetskontroll 3/8 Npt 11/16 Hex

Finns i lager
Artikel: AA9PMT Modell: 1EJU4
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerdämpare
ElementmaterialBronze
MonteringsmaterialMässing
Funktion Minskar buller, kontrollerar hastigheten på cylindrar eller luftverktyg
Hex11 / 16 "
Längd1.625 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.300 F
mikron40
NPT-port3/8 tum
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (40)

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdPris
SPEEDAIRE 1EJU2 Hastighetsreglerdämpare 1/8 Npt 1/2 Hex | AA9PMQ 1EJU21 / 2 "1 5 / 16 "73SEK
SPEEDAIRE 1EJU3 Hastighetsreglerdämpare 1/4 Npt 9/16 Hex | AA9PMR 1EJU39 / 16 "1 9 / 16 "86SEK
SPEEDAIRE 1EJU5 Hastighetsreglerdämpare 1/2 Npt 7/8 Hex | AA9PMU 1EJU57 / 8 "2"137SEK
SPEEDAIRE 1EJU6 Hastighetsreglerdämpare 3/4 Npt 1 1/16 Hex | AA9PMV 1EJU61-1 / 16 "2.375 "243SEK
SPEEDAIRE 1EJU7 Hastighetsreglerdämpare 1 Npt 1 5/16 Hex | AA9PMW 1EJU71-5 / 16 "2.5 "373SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1EJU4 Ljuddämpare för hastighetskontroll 3/8 Npt 11/16 Hex
105SEK /enhet