Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S3414HB024010B Hex-reducerande bussning 2 1/2 x 1 tum 304 rostfritt stål | AB3EKT 1RRW3

SMITH-COOPER S3414HB024010B Hexreducerande bussning 2 1/2 x 1 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB3EKT Modell: S3414HB024010BKorsreferens: 1RRW3

Få det Maj 20, Måndag
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
1 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexreducerande bussning
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck2570 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck1965 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.3"
Rörstorlek2-1 / 2 "x 1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0665
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3416HB024010B Hexreducerande bussning 2 1/2 x 1 tum 316 rostfritt stål | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3"2-1 / 2 "x 1"2 185 kr
SMITH-COOPER S3416HB024012B Hexreducerande bussning 2 1/2 x 1 1/4 In | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3"2-1/2" x 1-1/4"2 307 kr
SMITH-COOPER S3416HB024014B Hexreducerande bussning 2 1/2 x 1 1/2 In | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3"2-1/2" x 1-1/2"2 245 kr
SMITH-COOPER S3416HB030010B Hexreducerande bussning 3 x 1 tum 316 rostfritt stål | AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3.5 "3 "x 1"3 106 kr
SMITH-COOPER S3416HB030012B Hexreducerande bussning 3 x 1 1/4 tum 316 rostfritt stål | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3.5 "3 "x 1-1 / 4"2 071 kr
SMITH-COOPER S3416HB030014B Hexreducerande bussning 3 x 1 1/2 tum 316 rostfritt stål | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3.5 "3 "x 1-1 / 2"2 632 kr
SMITH-COOPER S3416HB030020B Hexreducerande bussning 3 x 2 tum 316 rostfritt stål | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3.5 "3 "x 2"3 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S3414HB024010B Hexreducerande bussning 2 1/2 x 1 tum 304 rostfritt stål
1 856 kr /enhet