SPEEDAIRE 20Z892 Luftfilter Allmänt 3 tums | AB6DAC

SPEEDAIRE 20Z892 Luftfilter för allmänt bruk 3 tum

Finns i lager
Artikel: AB6DAC Modell: 20Z892

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek3 / 8 "NPT
AvloppstypAutomat
filtermediaMikroglas
Filterbetyg1 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde1117 cfm
Max. Tryck290 psi
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden38.5 "
Total bredd5.5 "
Rörstorlek3 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.2175
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)107.44
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDTR

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenSkålmaterialAvloppstypTotal breddRörstorlekfiltermediaFilterbetygMax. FlödePris
SPEEDAIRE 20Z890 Tryckluftfilter 235 Psi 5.5 tums bredd | AB6DAA 20Z89038.5 "Aluminium-5.5 "3 "NPTAktivt kol0.01 mikron1117 cfm22 741 kr
SPEEDAIRE 20Z891 Tryckluftfilter 235 Psi 5.5 tums bredd | AB6DAB 20Z89138.5 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas5 mikron1117 cfm23 164 kr
SPEEDAIRE 20Z894 Tryckluftfilter 235 Psi 5.5 tums bredd | AB6DAE 20Z89444 "Aluminium-5.5 "3 "NPTAktivt kol0.01 mikron1350 cfm25 645 kr
SPEEDAIRE 20Z895 tryckluftsfilter 235 Psi 5.5 tums bredd | AB6DAF 20Z89544 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas5 mikron1350 cfm26 520 kr
SPEEDAIRE 20Z896 Tryckluftfilter 235 Psi 5.5 tums bredd | AB6DAG 20Z89644 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas1 mikron1350 cfm25 645 kr
SPEEDAIRE 4ZL47 Tryckluftfilter 250 Psi 3.15 tum Bredd | AE2UPU 4ZL477.95 "Metall med siktmätareManuell3.15 "3 / 8 "NPTKomprimerad luft5 mikron112 cfm2 071 kr
SPEEDAIRE 4ZL48 Tryckluftfilter 150 Psi 3.15 tum Bredd | AE2UPV 4ZL487.95 "Polykarbonat med skyddManuell3.15 "3 / 8 "NPTKomprimerad luft5 mikron112 cfm1 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 20Z892 Luftfilter för allmänt bruk 3 tum
23 486 kr /enhet