SPEEDAIRE 2YNL4 torkmedelsfilter/torktumlare Quiet Flow 40 Cfm | AC4DDF

SPEEDAIRE 2YNL4 torkmedelsfilter/tork Quiet Flow 40 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC4DDF Modell: 2YNL4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkmedel Filter / torktumlare
(F) NPT-inlopp1/2
(M) NPT-utlopp (in.)1/2
SilikonskålRensa Poly
Skålstorlek3.4 lb
CFM40
Daggpunkt-30 grader F
Diameter4"
ElementmaterialSintrad brons
Höjd21.25 "
Inlopp / utlopp NPTF (in.)1/2
ISO-klass2
Längd21.375 "
Max. Drift PSI175
Max. Driftstemperatur125 F
mikron40 och 250
Total kapacitet5000 Cu.-Ft.
TypTyst flöde
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8725
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)62.74
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Torkmedel (kiselgel)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (40)

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekCFMDiameterHöjdLängdBreddPris
SPEEDAIRE 2YNL2 torkmedelsfilter/torktumlare Quiet Flow 30 Cfm | AC4DDE 2YNL21.5 lb303"16.875 "16.875 "3"4 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL4 torkmedelsfilter/tork Quiet Flow 40 Cfm
7 306 kr /enhet