Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 2YNL2 torkmedelsfilter/torktumlare Quiet Flow 30 Cfm | AC4DDE

SPEEDAIRE 2YNL2 torkmedelsfilter/tork Quiet Flow 30 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC4DDE Modell: 2YNL2
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
4 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkmedel Filter / torktumlare
(F) NPT-inlopp1/2
(M) NPT-utlopp (in.)1/2
SilikonskålRensa Poly
Skålstorlek1.5 lb
CFM30
Daggpunkt-30 grader F
Diameter3"
ElementmaterialSintrad brons
Höjd16.875 "
Inlopp / utlopp NPTF (in.)1/2
ISO-klass2
Längd16.875 "
Max. Drift PSI175
Max. Driftstemperatur125 F
mikron40 och 250
Total kapacitet2500 Cu.-Ft.
TypTyst flöde
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8419390180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Torkmedel (kiselgel)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (30)

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekCFMDiameterHöjdLängdBreddPris
SPEEDAIRE 2YNL4 torkmedelsfilter/torktumlare Quiet Flow 40 Cfm | AC4DDF 2YNL43.4 lb404"21.25 "21.375 "4"7 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL2 torkmedelsfilter/tork Quiet Flow 30 Cfm
4 316 kr /enhet