Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 2YNN7 Ljuddämpare Byteelement | AC4DDU

SPEEDAIRE 2YNN7 Ersättningselement för ljuddämpare

Finns i lager
Artikel: AC4DDU Modell: 2YNN7

Få det Maj 14, Tisdag
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
939SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjuddämpare
Filterbetyg0.9 mikron
Passar3/4 och 1
Montering1/4 "Slip On Drain Tube
För användning påAvgasportar
Längd5.5 "
MaterialAluminium och polypropen
Max. Flöde160 cfm
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 F
TypErsättningselement
Bredd3 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarLängdBreddPris
SPEEDAIRE 2YNN5 Ljuddämpare Byteelement | AC4DDR 2YNN51 / 8 och 1 / 42.75 "1.62 "852SEK
SPEEDAIRE 2YNN6 Ljuddämpareelement | AC4DDT 2YNN63 / 8 och 1 / 24 5 / 16 "2.437 "860SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN7 Ersättningselement för ljuddämpare
939SEK /enhet