SPEEDAIRE Ersättningselement för ljuddämpare, aluminium och polypropen


Filter
Filterbetyg: 0.9 mikron , För användning på: Avgasportar , Material: Aluminium och polypropen , Max. Flöde: 160 cfm , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 160 F , Typ: Ersättningselement
StilModellPassarLängdBreddPris (ex moms)
A
2YNN5
1 / 8 och 1 / 42.75 "1.62 "852 SEK
B
2YNN7
3/4 och 15.5 "3 5 / 16 "939 SEK
C
2YNN6
3 / 8 och 1 / 24 5 / 16 "2.437 "860 SEK

Ersättningselement för ljuddämpare, aluminium och polypropen

SPEEDAIRE ersättningselement för ljuddämpare används för att bibehålla ljuddämparens effektivitet och reducera oljedimma från utblåst luft i många pneumatiska applikationer i anläggningar och vita rum. De är tillverkade av aluminium och polypropen, kombinerade för användning på avgasportar och tål ett maximalt tryck på 300 PSI. Välj från ett brett utbud av ersättningselement, tillgängliga i längderna 2.75, 4.312 och 5.5 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?