Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E619 Kopplingskroppsslangar Barb 1/4 Aluminium | AC4LMQ

SPEEDAIRE 30E619 Kopplingsslang Slang 1/4 aluminium

Finns i lager
Artikel: AC4LMQ Modell: 30E619
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Barb Storlek1 / 4 "
Kroppsstorlek1 / 4 "
Finisheloxerad
SlangkopplingSlanghår
UtbytestypGlobal stil Hi-Flow
MaterialAluminium
Max. Flöde50 cfm
Max. Tryck250 psi
TätningarNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekKroppsstorlekSlangkopplingRörstorlekPris
SPEEDAIRE 30E612 Kopplingskropp (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMH 30E612-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "343SEK
SPEEDAIRE 30E613 Kopplingsdel (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMJ 30E613-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "343SEK
SPEEDAIRE 30E617 Kopplingskropp (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LMN 30E617-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "343SEK
SPEEDAIRE 30E618 Kopplingskropp (f) npt 3/8 Aluminium | AC4LMP 30E618-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "343SEK
SPEEDAIRE 30E620 Coupler Body Slang Barb 3/8 Aluminium | AC4LMR 30E6203 / 8 "3 / 8 "Slanghår-337SEK
SPEEDAIRE 30E623 Kopplingskropp (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LMV 30E623-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "343SEK
SPEEDAIRE 30E624 Kopplingskropp (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMW 30E624-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E619 Kopplingsslang Slang 1/4 aluminium
171SEK /enhet