Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 35GN31 Förfilter 1/2 tum NPT 30 cfm | AG4YAY

SPEEDAIRE 35GN31 Förfilter 1/2 tum NPT 30 cfm

Finns i lager
Artikel: AG4YAY Modell: 35GN31Korsreferens: 35GK57

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörfilter
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek5 / 8 "
AvloppstypFlyta
filtermediaMikroglas
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAllt anodiserat aluminium
Max. Flöde30 cfm
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.176 grader F
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekSLITSTARK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9002208000

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
SPEEDAIRE 35GN46 Förfilter 1 tum NPT 117 cfm | AG4YBP 35GN46117 cfm1 "NPT7 220 kr
SPEEDAIRE 35GN58 Förfilter 1-1/2 tum NPT 176 cfm | AG4YCC 35GN58176 cfm1-1 / 2 "NPT9 816 kr
SPEEDAIRE 35GN62 Förfilter 1-1 / 2 tum NPT 294 cfm | AG4YCG 35GN62294 cfm1-1 / 2 "NPT10 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35GN31 Förfilter 1/2 tum NPT 30 cfm
5 419 kr /enhet