Speedaire 35WC55 elektrisk luftkompressor är lämplig för att komprimera luft och leverera den till en lufttank eller luftdrivet verktyg för önskad applikation. Den är idealisk för användning inom bygg-, fordons-, jordbruks- och tillverkningsindustrin.
Funktioner:
- Den har ett öppet droppsäkert hölje för att tillåta flöde av extern luft över och runt motorlindningarna för att hålla den sval under drift.
- Den levereras med en automatisk tankavtappning som öppnar när vätska samlas och får flottören att stiga och tar bort överflödigt vatten från tanken.
- Den här kompressorn har en Simplex-pump (en typ av kolvpump) som använder en enda vätskecylinder för att tvinga ut vätska vid både upp- och nedslag.
- Den kommer i gjutjärnskonstruktion med pulverlackerad finish för att erbjuda utmärkt hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Den kan styras med en tryckvakt och levereras med en trefasmotor som levererar en maximal rotationshastighet på 700 rpm vid 60 Hz.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en kontinuerlig arbetscykel?
A. Kontinuerliga motorer kan arbeta kontinuerligt med sin märkeffekt inom det angivna temperaturintervallet där motorn går med konstant belastning under lång tid för att nå termisk jämvikt.
F. Vad är en luftkyld efterkylare?
S. Det är en mekanisk värmeväxlare som effektivt tar bort värme och fukt från kompression som produceras från en komprimerad luftström så att luften förblir sval och torr för användning i luftdriven utrustning.
F. Vad är fördelen med den elektriska dräneringsventilen i denna kompressor?
A. Den elektriska dräneringsventilen tar automatiskt bort kondensat med hjälp av en inbyggd sil för att förhindra igensättning och eliminera behovet av manuell tömning.