COMPX NATIONAL Kamspärrar


Filter
Djup: 1 / 2 " , För dörrtjocklek: 1 / 4 " , Huvuddia.: 7 / 8 " , Höjd: 1.875 " , Låstyp: Icke-låsning , Material: Stål , Antal pins: 5 , Offset: 3 / 16 " , Typ: spår~~POS=TRUNC , Bredd: 5 / 8 "
StilModellFinishMonteringshål Dia.Pris (ex moms)
A
C8065-14A
Ljus nickel3 / 4 "141 SEK
B
C8757-2C
Natural5 / 16 "82 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?