Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3FFP6 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BEJ

SPEEDAIRE 3FFP6 magnetventil luftkontroll 120vac

Finns i lager
Artikel: AC9BEJ Modell: 3FFP6

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd5 grader till 120 grader F.
KroppsstilBasmonterad
Volymkoefficient6
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
ISO-klass5599-2
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden4"
Total längd9.5 "
Total bredd2.75 "
ÅsidoIcke-låsning spola
Energiförbrukning4.1VA
tryck~~POS=TRUNC25 psi
Skiftande teknikPackad spole
Vakuumområde145 psig
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikPris
SPEEDAIRE 3FFD2 Magnetventilluftventil 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1"-1.0W20 psiPackad spole3 495 kr
SPEEDAIRE 3FFD3 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BAV 3FFD35"Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1"-2VA20 psiPackad spole3 929 kr
SPEEDAIRE 3FFD4 Magnetventilventil 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1"-1.0W20 psiPackad spole3 841 kr
SPEEDAIRE 3FFE8 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BBK 3FFE85"Solenoid / luftpilot5 grader till 120 grader F.1"-2VA20 psiPackad spole2 525 kr
SPEEDAIRE 3FFE9 Magnetventilventil 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Solenoid / luftpilot5 grader till 120 grader F.1"-1.0W20 psiPackad spole2 533 kr
SPEEDAIRE 3FFF1 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BBM 3FFF15"Solenoid / luftpilot5 grader till 120 grader F.1"-2VA20 psiPackad spole2 785 kr
SPEEDAIRE 3FFF2 Magnetventilventil 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Solenoid / luftpilot5 grader till 120 grader F.1"-1.0W20 psiPackad spole2 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3FFP6 magnetventil luftkontroll 120vac
6 907 kr /enhet