Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4MU34 Luftcylinder 2 tums hål 8 tums slaglängd | AD8UVF

SPEEDAIRE 4MU34 Luftcylinder 2 Inch Bore 8 Inch Stroke

Finns i lager
Artikel: AD8UVF Modell: 4MU34
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
7 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Bore Dia.2"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialStål
FinishSvart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda785 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraSidotappad / hylsmutter
Total längd13.375 "
KolvmaterialStål
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKuddtypÄndmaterialFinishMagnetisk kolvTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 4MU28 Luftcylinder 1 tum slaglängd 6.375 tum längd | AD8UUZ 4MU28IngenStålSvartNej6.375 "Stål1"4 326 kr
SPEEDAIRE 4MU29 Luftcylinder 2 tum slaglängd 7.375 tum längd | AD8UVA 4MU29IngenStålSvartNej7.375 "Stål2"4 490 kr
SPEEDAIRE 4MU30 luftcylinder 3 tums slag 8.375 tum längd | AD8UVB 4MU30IngenStålSvartNej8.375 "Stål3"4 636 kr
SPEEDAIRE 4MU31 Luftcylinder 4 tum slaglängd 9.375 tum längd | AD8UVC 4MU31IngenStålSvartNej9.375 "Stål4"4 783 kr
SPEEDAIRE 4MU32 Luftcylinder 5 tum Slaglängd 10.375 tum Längd | AD8UVD 4MU32IngenStålSvartNej10.375 "Stål5"4 390 kr
SPEEDAIRE 4MU33 Luftcylinder 6 tum slaglängd 11.375 tum längd | AD8UVE 4MU33IngenStålSvartNej11.375 "Stål6"5 076 kr
SPEEDAIRE 4MU35 Luftcylinder 2 tums hål 10 tums slaglängd | AD8UVG 4MU35JusterbarStålSvartNej15.375 "Stål10 "7 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4MU34 Luftcylinder 2 Inch Bore 8 Inch Stroke
7 471 kr /enhet