Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL18 koalescerande filter 3/4 tum Npt 90 Cfm | AE2UNM

SPEEDAIRE 4ZL18 koalescerande filter 3/4 tum Npt 90 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE2UNM Modell: 4ZL18
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
2 845 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
SkålmaterialMetall med synglas
Skålstorlek32 oz.
AvloppsportstorlekPassar 1 / 8-27 och 1 / 8-28 hanrör
Avloppstyp1/4 "sväng
Filterbetyg0.01 mikron
Max. Flöde90 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden13.24 "
Total bredd4.75 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
StorlekSLITSTARK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAvloppstypMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 4ZL19 koalescerande filter 1 tum Npt 125 Cfm | AE2UNN 4ZL191/4 "sväng125 cfm13.24 "4.75 "1 "NPT3 964 kr
SPEEDAIRE 4ZL20 koalescerande filter 250 Cfm 250 Psi | AE2UNP 4ZL201/4 "sväng250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT7 321 kr
SPEEDAIRE 4ZL21 koalescerande filter 2 tum Npt 300 Cfm | AE2UNQ 4ZL211/4 "sväng300 cfm18.86 "8.22 "2 "NPT7 309 kr
SPEEDAIRE 4ZL22 koalescerande filter 2 tum Npt 600 Cfm | AE2UNR 4ZL22Automat600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT13 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL18 koalescerande filter 3/4 tum Npt 90 Cfm
2 845 kr /enhet