SPEEDAIRE 53RG77 Lufttork, 2-stegs, Iso-klass 2, 1/4 tum Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT

SPEEDAIRE 53RG77 torktumlare, 2-stegs, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 10 Cfm, 290 PSI

Finns i lager
Artikel: CU4BVT Modell: 53RG77

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttorkare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 53RG74 Lufttork, Iso Class 2, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG746 467 kr
SPEEDAIRE 53RG73 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV 53RG735 420 kr
SPEEDAIRE 5VC91 Lufttork, Iso Class 3, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW 5VC9122 632 kr
SPEEDAIRE 5VC92 Lufttork, Iso Class 3, 1/2 Inch Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5VC9225 779 kr
SPEEDAIRE 5VC90 Lufttork, Iso Class 3, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5VC9020 351 kr
SPEEDAIRE 5VC89 Lufttork, Iso Class 3, 1/4 Inch Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ 5VC895 298 kr
SPEEDAIRE 53RG76 Lufttork, 2-stegs, Iso-klass 2, 1/4 tum Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWA 53RG7612 034 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 53RG77 torktumlare, 2-stegs, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 10 Cfm, 290 PSI
13 210 kr /enhet