Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5MMG5 luftcylinder 3 tums slaglängd 6.47 tum | AE4RMU

SPEEDAIRE 5MMG5 luftcylinder 3 tums slaglängd 6.47 tum

Finns i lager
Artikel: AE4RMU Modell: 5MMG5
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
523SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd6.47 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek1/4 "-28 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke3"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5MMG3 luftcylinder 1 tums slaglängd 4.47 tums längd | AE4RMR 5MMG34.47 "1"374SEK
SPEEDAIRE 5MMG4 luftcylinder 2 tums slaglängd 5.47 tum | AE4RMT 5MMG45.470 "2"480SEK
SPEEDAIRE 5MMG6 luftcylinder 4 tums slaglängd 7.47 tums längd | AE4RMV 5MMG67.47 "4"553SEK
SPEEDAIRE 5MMG7 luftcylinder 5 tums slaglängd 8.47 tums längd | AE4RMW 5MMG78.47 "5"591SEK
SPEEDAIRE 5MMG8 luftcylinder 9.47 tums längd rostfritt stål | AE4RMX 0.75DSRD06.00 / 5TRC0 5MMG89.47 "6"633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5MMG5 luftcylinder 3 tums slaglängd 6.47 tum
523SEK /enhet