SPEEDAIRE 5PEV6 Luftcylinder 19.375 tum längd Stanless stål | AE6AZC

SPEEDAIRE 5PEV6 luftcylinder 19.375 tum Längd Stanless Steel

Finns i lager
Artikel: AE6AZC Modell: 5PEV6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 176 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2.5 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda1,227 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraBakre fläns
Total längd19.375 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke13.5 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5PEU6 Luftcylinder 14.375 tum längd Stanless stål | AE6AZA 5PEU614.375 "8.5 "15 094 kr
SPEEDAIRE 5PEV5 luftcylinder 18.875 tum längd Stanless stål | AE6AZB 5PEV518.875 "13 "17 176 kr
SPEEDAIRE 5PEW9 luftcylinder 25.875 tum längd Stanless stål | AE6AZD 5PEW925.88 "20 "18 249 kr
SPEEDAIRE 5PEX5 Luftcylinder 28.875 tum längd Stanless stål | AE6AZE 5PEX528.875 "23 "19 995 kr
SPEEDAIRE 5TEH6 Luftcylinder 29.375 tum längd Stanless stål | AE6KBY 5TEH629.375 "23.5 "19 995 kr
SPEEDAIRE 5TEH7 Luftcylinder 29.875 tum längd Stanless stål | AE6KBZ 5TEH729.88 "24 "19 995 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5PEV6 luftcylinder 19.375 tum Längd Stanless Steel
17 176 kr /enhet