SPEEDAIRE 5VAC5 luftcylinder 6 tums hål 23 tums slag | AE6ULY

SPEEDAIRE 5VAC5 luftcylinder 6 tums hål 23 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6ULY Modell: 5VAC5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialAluminium
Bore Dia.6"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver och svart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda7,068 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraSidotappad / hylsmutter
Total längd31.25 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Längd på stånggänga1.625 "
Stånggängstorlek1 "-14
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke23 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9945
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBody MaterialKuddtypKolvmaterialKolvstångsmaterialStrokeRörmaterialÄndmaterialPris
SPEEDAIRE 2W489 Luftcylinder 6 tums hål 4 tums slaglängd | AC3TPH 2W48911.063 "AluminiumIngenMagnetiskFörkromad4"AluminiumAluminium9 589 kr
SPEEDAIRE 2W490 Luftcylinder 6 tums hål 6 tums slaglängd | AC3TPJ 2W49011.063 "AluminiumIngenMagnetiskFörkromad6"AluminiumAluminium9 589 kr
SPEEDAIRE 4MU54 Luftcylinder 6 tums hål 4 tums slaglängd | AD8UWC 4MU5412.25 "StålIngenStålKrompläterat stål4"Krompläterat stålStål13 524 kr
SPEEDAIRE 4MU55 Luftcylinder dubbelverkande 14.25 tum längd | AD8UWD 4MU5514.25 "-IngenStålKrompläterat stål6"Krompläterat stålStål14 234 kr
SPEEDAIRE 4MU56 Luftcylinder 6 tums hål 8 tums slaglängd | AD8UWE 4MU5616.25 "-JusterbarStålKrompläterat stål8"Krompläterat stålStål18 331 kr
SPEEDAIRE 4MU57 Luftcylinder 6 tums hål 10 tums slag | AD8UWF 4MU5718.25 "-JusterbarStålKrompläterat stål10 "Krompläterat stålStål19 751 kr
SPEEDAIRE 4MU58 Luftcylinder 6 tums hål 12 tums slaglängd | AD8UWG 4MU5820.25 "-JusterbarStålKrompläterat stål12 "Krompläterat stålStål19 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VAC5 luftcylinder 6 tums hål 23 tums slaglängd
14 623 kr /enhet