SPEEDAIRE 5VCN0 Luftcylinder Universal 32.75 Inch Längd Stål | AE6VAG

SPEEDAIRE 5VCN0 luftcylinder Universal 32.75 tums längd stål

Finns i lager
Artikel: AE6VAG Modell: 5VCN0

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.3.25 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialStål
FinishSvart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda2,073 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraUniversell
Total längd32.75 "
KolvmaterialStål
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke26 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.33
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VAH1 Luftcylinder Universal 8.25 tum Längd Stål | AE6UNB 5VAH18.25 "1.5 "6 356 kr
SPEEDAIRE 5VAH3 Luftcylinder Universal 9.75 tum Längd Stål | AE6UNC 5VAH39.75 "3"5 860 kr
SPEEDAIRE 5VAH4 Luftcylinder Universal 10.25 tum Längd Stål | AE6UND 5VAH411 / 4 "3.5 "6 136 kr
SPEEDAIRE 5VAH5 Luftcylinder Universal 11.25 tum Längd Stål | AE6UNE 5VAH511.25 "4.5 "6 136 kr
SPEEDAIRE 5VAH6 Luftcylinder Universal 11.75 tum Längd Stål | AE6UNF 5VAH611.75 "5"6 196 kr
SPEEDAIRE 5VCH2 Luftcylinder Universal 12.75 tum Längd Stål | AE6UZG 5VCH212.75 "6"9 387 kr
SPEEDAIRE 5VCH4 Luftcylinder Universal 13.75 tum Längd Stål | AE6UZH 5VCH413.75 "7"9 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VCN0 luftcylinder Universal 32.75 tums längd stål
12 847 kr /enhet