SPEEDAIRE 5VDZ2 Luftcylinder 31.75 tum längd rostfritt stål | AE6VGE

SPEEDAIRE 5VDZ2 luftcylinder 31.75 tum lång rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE6VGE Modell: 5VDZ2

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.4"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda3,141 lb.
Max. Tryck250 psi
Monteragaffel
Total längd31.75 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.3 / 4 "
Hamnstorlek1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke23 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.41
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VDV2 luftcylinder 11.75 tums längd rostfritt stål | AE6VFT 5VDV211.75 "3"20 703 kr
SPEEDAIRE 5VDV4 luftcylinder 12.75 tum längd rostfritt stål | AE6VFU 5VDV412.75 "4"20 703 kr
SPEEDAIRE 5VDV7 luftcylinder 14.25 tums längd rostfritt stål | AE6VFV 5VDV714.25 "5.5 "22 086 kr
SPEEDAIRE 5VDW2 luftcylinder 16.75 tums längd rostfritt stål | AE6VFW 5VDW216.75 "8"22 086 kr
SPEEDAIRE 5VDW4 luftcylinder 17.75 tum lång rostfritt stål | AE6VFX 5VDW417.75 "9"23 671 kr
SPEEDAIRE 5VDW6 luftcylinder 18.75 tum längd rostfritt stål | AE6VFY 5VDW618.75 "10 "23 671 kr
SPEEDAIRE 5VDW7 Luftcylinder 19.25 tum längd rostfritt stål | AE6VFZ 5VDW719.25 "10.5 "23 671 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VDZ2 luftcylinder 31.75 tum lång rostfritt stål
28 459 kr /enhet