Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VMA6 luftcylinder 63mm hål 80mm slaglängd 270mm L | AE6WDH

SPEEDAIRE 5VMA6 luftcylinder 63 mm hål 80 mm slaglängd 270 mm L

Finns i lager
Artikel: AE6WDH Modell: 5VMA6
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
3 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.63mm
KuddtypHuvud och keps
CylindertypISO Mini
Ändmaterialanodiserat aluminium
Magnetisk kolvJa
Max. Tryck145 psi
MonteraISO MX0
Total längd270mm
KolvmaterialPOM
KolvstångsmaterialFörkromad fodral härdat stål
Hamnstorlek3 / 8 "
Rod Dia.20mm
Längd på stånggänga32mm
StånggängstorlekM16 x 1.5 "
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke80mm
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VMA4 Luftcylinder 63mm Borrning 25mm Slaglängd 215mm L | AE6WDF 5VMA4215mm25mm3 147 kr
SPEEDAIRE 5VMA5 Luftcylinder 63mm Borrning 50mm Slag 240mm L | AE6WDG 5VMA5240mm50mm3 147 kr
SPEEDAIRE 5VMA7 Luftcylinder 63mm Borrning 100mm Slaglängd | AE6WDJ 5VMA7290mm100mm3 355 kr
SPEEDAIRE 5VMA8 Luftcylinder 63mm Borrning 125mm Slaglängd | AE6WDK 5VMA8315mm125mm3 351 kr
SPEEDAIRE 5VMA9 Luftcylinder 63mm Borrning 160mm Slaglängd | AE6WDL 5VMA9350mm160mm3 714 kr
SPEEDAIRE 5VMC0 Luftcylinder 63mm Borrning 200mm Slaglängd | AE6WDM 5VMC0390mm200mm3 714 kr
SPEEDAIRE 5VMC1 Luftcylinder 63mm Borrning 250mm Slaglängd | AE6WDN 5VMC1440mm250mm3 789 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VMA6 luftcylinder 63 mm hål 80 mm slaglängd 270 mm L
3 355 kr /enhet