Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VMY3 luftcylinder dubbelverkande 16.6875 tums längd | AE6WMA

SPEEDAIRE 5VMY3 luftcylinder dubbelverkande 16.6875 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AE6WMA Modell: 5VMY3

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Materialanodiserat aluminium
Bore Dia.3"
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck150 psi
MonteraGrundläggande
Nosmonterad tråd13
Total längd16.687 "
Kolvmaterialanodiserat aluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Pivot Hole Dia.0.437 "
Hamnstorlek3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Längd på stånggänga1.5 "
Stånggängstorlek3/4 "-10
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke8"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
Rörmaterialanodiserat aluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.556
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VMX3 luftcylinder dubbelverkande 9.6875 tums längd | AE6WLP 5VMX39.687 "1"5 814 kr
SPEEDAIRE 5VMX4 luftcylinder dubbelverkande 10.1875 tum längd | AE6WLQ 5VMX410.187 "1.5 "5 814 kr
SPEEDAIRE 5VMX5 Luftcylinder dubbelverkande 10.6875 tum längd | AE6WLR 5VMX510.687 "2"5 814 kr
SPEEDAIRE 5VMX6 luftcylinder dubbelverkande 11.1875 tum längd | AE6WLT 5VMX611.187 "2.5 "5 515 kr
SPEEDAIRE 5VMX7 Luftcylinder dubbelverkande 11.6875 tum längd | AE6WLU 5VMX711.687 "3"5 515 kr
SPEEDAIRE 5VMX9 Luftcylinder dubbelverkande 12.6875 tum längd | AE6WLW 5VMX912.687 "4"5 814 kr
SPEEDAIRE 5VMY0 Luftcylinder dubbelverkande 13.6875 tum längd | AE6WLX 5VMY013.687 "5"6 234 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VMY3 luftcylinder dubbelverkande 16.6875 tum Längd
6 234 kr /enhet