Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5YCN9 luftcylinder 5.315 tums längd rostfritt stål | AE7GFY

SPEEDAIRE 5YCN9 luftcylinder 5.315 tum längd rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7GFY Modell: 5YCN9
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
1 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2.5 "
CylindertypKompakt
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda981 lb.
Max. Tryck200 psi
MonteraGrundläggande
Total längd5.315 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Längd på stånggänga0.7 "
Stånggängstorlek1/2 "-20 Kvinna
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke4"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9945
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5YCN3 Luftcylinder 1.565 tum längd rostfritt stål | AE7GFV 5YCN31.565 "1 / 4 "1 564 kr
SPEEDAIRE 5YCN5 Luftcylinder 2.065 tum längd rostfritt stål | AE7GFW 5YCN52.065 "3 / 4 "1 564 kr
SPEEDAIRE 5YCN7 Luftcylinder 3.315 tum längd rostfritt stål | AE7GFX 5YCN73.315 "2"1 718 kr
SPEEDAIRE 5YCV2 Luftcylinder 2.695 tum längd rostfritt stål | AE7GHG 5YCV22.695 "1 / 2 "1 949 kr
SPEEDAIRE 5YCV3 luftcylinder 2.945 tums längd rostfritt stål | AE7GHH 5YCV32.945 "3 / 4 "1 949 kr
SPEEDAIRE 5YCV4 luftcylinder 3.195 tums längd rostfritt stål | AE7GHJ 5YCV43.195 "1"1 949 kr
SPEEDAIRE 5YCV5 Luftcylinder 4.195 tum längd rostfritt stål | AE7GHK 5YCV54.195 "2"2 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5YCN9 luftcylinder 5.315 tum längd rostfritt stål
1 964 kr /enhet