Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5YCY6 Luftcylinder 2.26 tum längd rostfritt stål | AE7GJK

SPEEDAIRE 5YCY6 luftcylinder 2.26 tum lång rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7GJK Modell: 5YCY6

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
CylindertypKompakt
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda177 lb.
Max. Tryck200 psi
MonteraGrundläggande
Total längd2.26 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCylindertypTotal längdRod Dia.StrokePris
SPEEDAIRE 5YCK3 Luftcylinder 1.50 tum längd rostfritt stål | AE7GFG 5YCK3Kompakt1.5 "1 / 2 "1 / 2 "941SEK
SPEEDAIRE 5YCK5 Luftcylinder 1-1 / 16 tum hål 1 tum slaglängd | AE7GFH 5YCK5Rund kompakt2"1 / 2 "1"941SEK
SPEEDAIRE 5YCK8 Luftcylinder 5 tum längd rostfritt stål | AE7GFJ 5YCK8Kompakt5"1 / 2 "4"1 126 kr
SPEEDAIRE 5YCT0 Luftcylinder 2.13 tum längd rostfritt stål | AE7GGJ 5YCT0Kompakt2.13 "1 / 2 "1 / 4 "1 028 kr
SPEEDAIRE 5YCT1 Luftcylinder 2.38 tum längd rostfritt stål | AE7GGK 5YCT1Kompakt2.380 "1 / 2 "1 / 2 "1 028 kr
SPEEDAIRE 5YCT2 Luftcylinder 2.63 tum längd rostfritt stål | AE7GGL 5YCT2Kompakt2.63 "1 / 2 "3 / 4 "1 028 kr
SPEEDAIRE 5YCT3 Luftcylinder 2.88 tum längd rostfritt stål | AE7GGM 5YCT3Kompakt2.88 "1 / 2 "1"1 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5YCY6 luftcylinder 2.26 tum lång rostfritt stål
1 419 kr /enhet