Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEA0 luftcylinder 1-1/4 tums hål 5 tums slaglängd | AE7LYF

SPEEDAIRE 5ZEA0 luftcylinder 1-1/4 tums hål 5 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE7LYF Modell: 5ZEA0

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.25 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd3/4 "-16
Total längd9.75 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek7/16 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft7.5 lb.
Stroke5"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6165
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEJ9 luftcylinder 1-1/4 tums hål 1 tums slag | AE7MBJ 5ZEJ94.41 "1"645SEK
SPEEDAIRE 5ZEK0 luftcylinder 1-1/4 tums hål 2 tums slaglängd | AE7MBK 5ZEK05.410 "2"738SEK
SPEEDAIRE 5ZEK1 luftcylinder 1-1/4 tums hål 3 tums slaglängd | AE7MBL 5ZEK16.41 "3"813SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEA0 luftcylinder 1-1/4 tums hål 5 tums slaglängd
1 003 kr /enhet