Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZED0 luftcylinder 1/2 tums slaglängd 3.81 tum | AE7LZB

SPEEDAIRE 5ZED0 Luftcylinder 1/2 tums slaglängd 3.81 tum

Finns i lager
Artikel: AE7LZB Modell: 5ZED0
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
480SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.7 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd7/16 "-20
Total längd3.81 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.157 "
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek# 10-32 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1 / 2 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZED2 luftcylinder 1-1/2 tums slaglängd 4.81 tum | AE7LZD 5ZED24.81 "1.5 "519SEK
SPEEDAIRE 5ZED3 luftcylinder 7/16 tums hål 2 tums slag | AE7LZE 5ZED35.31 "2"540SEK
SPEEDAIRE 5ZED4 luftcylinder 7/16 tums hål 3 tums slag | AE7LZF 5ZED46.31 "3"582SEK
SPEEDAIRE 5ZED5 luftcylinder 7/16 tums hål 4 tums slaglängd | AE7LZG 5ZED57.31 "4"621SEK
SPEEDAIRE 5ZED6 luftcylinder 7/16 tums hål 5 tums slaglängd | AE7LZH 5ZED68.31 "5"659SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZED0 Luftcylinder 1/2 tums slaglängd 3.81 tum
480SEK /enhet