Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEE8 luftcylinder 10.62 tums längd rostfritt stål | AE7LZV

SPEEDAIRE 5ZEE8 luftcylinder 10.62 tums längd i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7LZV Modell: 5ZEE8

Få det Maj 14, Tisdag
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
779SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd10.62 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek5/16 "-24 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke6"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEE3 Luftcylinder 1 tums slaglängd 5.62 tums längd | AE7LZQ 5ZEE35.62 "1"580SEK
SPEEDAIRE 5ZEE4 luftcylinder 2 tums slaglängd 6.62 tum | AE7LZR 5ZEE46.62 "2"622SEK
SPEEDAIRE 5ZEE5 luftcylinder 3 tums slaglängd 7.62 tums längd | AE7LZT 5ZEE57.62 "3"664SEK
SPEEDAIRE 5ZEE7 Luftcylinder 5 tums slaglängd 9.62 tums längd | AE7LZU 5ZEE79.62 "5"738SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEE8 luftcylinder 10.62 tums längd i rostfritt stål
779SEK /enhet