Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZL37 Fuse Air 1/2 Inch Npt | AE7NAU

SPEEDAIRE 5ZL37 Fuse Air 1/2 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AE7NAU Modell: 5ZL37

Få det Maj 15, Onsdag
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
630SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftsäkring
Längd3.07 "
Max. FlödeCFM 49.2
NPT1 / 2 "
Tryckfall4.4 PSI
Stänga av102.3 PSI
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. FlödeNPTBreddPris
SPEEDAIRE 5ZL35 Säkringsluft 1/4 tum Npt | AE7NAR 5ZL352.01 "CFM 13.81 / 4 "0.81 "583SEK
SPEEDAIRE 5ZL36 Säkringsluft 3/8 tum Npt | AE7NAT 5ZL362.44 "CFM 28.63 / 8 "0.94 "565SEK
SPEEDAIRE 5ZL38 Fuse Air 3/4 Inch Npt | AE7NAV 5ZL383.54 "CFM 91.13 / 4 "1.25 "879SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZL37 Fuse Air 1/2 Inch Npt
630SEK /enhet