Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE PN31CCP13G O-ringsats | CU4CDG 36CJ59

SPEEDAIRE PN31CCP13G O-ringsats

Finns i lager
Artikel: CU4CDG Modell: PN31CCP13GKorsreferens: 36CJ59

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ringsats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
SPEEDAIRE PN21AA034G O-ring | AH2KYA 29JM35 PN21AA034GO-ringen155SEK
SPEEDAIRE PN21AA062G O-ring PK2 | AH2KYC 29JM63 PN21AA062GO-ringen2107SEK
SPEEDAIRE PN21AA098G O-ring | AH2KYE 29JM91 PN21AA098GO-ringen16SEK
SPEEDAIRE PN21AA152G O-ring PK3 | AH2KYJ 29JN19 PN21AA152GO-ringen330SEK
SPEEDAIRE PN21AA161G O-ring PK2 | AH2KYK 29JN24 PN21AA161GO-ringen2107SEK
SPEEDAIRE PN21AA163G O-ring | AH2KYM 29JN26 PN21AA163GO-ringen161SEK
SPEEDAIRE PN21AA603G O-ring | AH2KZL 29JT04 PN21AA603GO-ringen124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE PN31CCP13G O-ringsats
223SEK /enhet