SpeedClean CJ-125 är ett bärbart HVAC-spolrengöringssystem designat för snabb och enkel rengöring av kondensor- och förångarslingor utan att skada känsliga flänsar. Den är idealisk för applikationer i tak AC-enheter, PTAC-enheter och cellulära transmissionstorn AC-enheter.
Funktioner:
- Denna SpeedClean CoilJet har en kraftfull 125 psi spray, en membranpump med positiv deplacement, integrerad vatten- och kemikalietank och ett 12V uppladdningsbart VRLA-batteri.
- En kraftfull 125 psi spray kommer effektivt att rengöra spolskräp och smuts från båda sidorna av kondensorn och förångarens slingor.
- Flödeshastigheten på 0.6 gallon per minut kommer inte att svämma över kondensatledningen för inomhus AC-förångarslingan.
- Den levereras med en valfri spraystav för enkel rengöring av smuts och skräp inifrån spolarna.
- Den integrerade tanken kan rymma upp till 0.43 och 3.37 liter kemikalier respektive vatten.
- Separata vatten- och renare tankar ombord eliminerar behovet av att släpa slangar eller skrymmande pumpsprutor för att rengöra spolar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur lång tid innan jag kan slå på AC efter rengöring av spolen?
A. Innan du använder luftkonditioneringen, se till att den är helt torr. Efter rengöring av spolarna, vänta i 30 till 60 minuter innan du slår på luftkonditioneringen.
F. Är HVAC-spolrengöring nödvändig?
S. Oavsett vilket schema du väljer för din utrustning, är det avgörande att hålla dina spolar rena för driften av dina system för att bibehålla optimal effektivitet och den totala komforten för byggnadens åkande.
F. Hur ofta behöver HVAC-batterier rengöras?
S. I de flesta fall räcker det med att rengöra dina spolar en gång om året som en del av en säsongsjustering. Du bör dock överväga platsen för din enhet. Bor du i en storstad med mycket föroreningar bör du få spolarna rengjorda två gånger om året.
F. Kommer SpeedClean CJ-125 att skada mina spolar?
A. CoilJet används specifikt för att rengöra de ömtåliga fenorna utan att skada dem. Den åstadkommer detta genom att bilda ett distinkt sprutmönster som aldrig överstiger 100 PSI. Spoleskada kan börja så lågt som 125 psi, beroende på mått på fenorna och vinkeln på sprayen.