Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Pinpoint snabbkopplingsmunstycke för CJ-125, rostfritt stål | AH2KXA 29JA05

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Pinpoint Quick Disconnect munstycke för CJ-125, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH2KXA Modell: CJ-QDN-0004RKorsreferens: 29JA05

Få det Maj 22, Onsdag
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
409SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmunstycke
MaterialRostfritt stål
Max. Flöde GPM0.6
Max. Vätsketemp.120 grader
Max. Tryck5000
Typ0 grader exakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0292
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialMax. Vätsketemp.Max. TryckTypPris
SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R Pinpoint Quick Disconnect-munstycke för CJ-95, stål, 100 psi | AE3AJL 5AEV3 CJ-QDN-0003RStål200 F100 psi0 grader exakt373SEK
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1503Y Snabbkopplingsmunstycke för CJ-95, 15 grader, stål, 100 psi | AE3AJM 5AEV4 CJ-QDN-1503YStål200 F100 psi15 graders fläkt438SEK
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1504Y Snabbkopplingsmunstycke för CJ-125, 15 grader | AH2KXB 29JA06 CJ-QDN-1504YRostfritt stål120 grader500015 grader sprutskumning och sköljning409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Pinpoint Quick Disconnect munstycke för CJ-125, rostfritt stål
409SEK /enhet