Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDCLEAN CJ-QDN-1503Y Snabbkopplingsmunstycke för CJ-95, 15 grader, stål, 100 psi | AE3AJM 5AEV4

SPEEDCLEAN CJ-QDN-1503Y Snabbkopplingsmunstycke för CJ-95, 15 grader, stål, 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AE3AJM Modell: CJ-QDN-1503YKorsreferens: 5AEV4

Få det Maj 20, Måndag
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
438SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmunstycke
MaterialStål
Max. Flöde0.5 GPM
Max. Flöde GPM0.5
Max. Vätsketemp.200 F
Max. Tryck100 psi
Typ15 graders fläkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8424909040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: COILJET

Produktvarianter

ProduktModellMaterialMax. Vätsketemp.Max. TryckTypPris
SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R Pinpoint Quick Disconnect-munstycke för CJ-95, stål, 100 psi | AE3AJL 5AEV3 CJ-QDN-0003RStål200 F100 psi0 grader exakt373SEK
SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Pinpoint snabbkopplingsmunstycke för CJ-125, rostfritt stål | AH2KXA 29JA05 CJ-QDN-0004RRostfritt stål120 grader50000 grader exakt409SEK
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1504Y Snabbkopplingsmunstycke för CJ-125, 15 grader | AH2KXB 29JA06 CJ-QDN-1504YRostfritt stål120 grader500015 grader sprutskumning och sköljning409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-QDN-1503Y Snabbkopplingsmunstycke för CJ-95, 15 grader, stål, 100 Psi
438SEK /enhet