Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDCLEAN SC-TC-C33 Drive End-koppling för fyrkantiga axlar, 9 / 16-1 / 2 inuti Dia. | AF2BXX 6PZW0

SPEEDCLEAN SC-TC-C33 Drivändkoppling för fyrkantsaxlar,9/16"-1/2" Invändig Dia.

Finns i lager
Artikel: AF2BXX Modell: SC-TC-C33Korsreferens: 6PZW0

Få det Maj 14, Tisdag
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Höjd3 / 8 "
Längd2"
MaterialStål
TypAxeldrivning
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
SPEEDCLEAN SC-TC-C23 Drivändkoppling för fyrkantsaxlar, 7/16"-1/2" Invändig Dia. | AF2BXV 6PZV8 SC-TC-C23Axeldrivning317SEK
SPEEDCLEAN SC-TC-C27 borständkoppling för axlar, 7/16" - 1/2" invändig diam. | AF2BXW 6PZV9 SC-TC-C27Axelborste310SEK
SPEEDCLEAN SC-TC-C37 borständskoppling för axlar, 9/16 "-1/2" insida Dia. | AF2BXY 6PZW1 SC-TC-C37Axelborste285SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-C33 Drivändkoppling för fyrkantsaxlar,9/16"-1/2" Invändig Dia.
196SEK /enhet