Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDGLAS 06-0700-64 Slipvisirram med bred vy 4x8-1/4in | AC6CCH 32V205

SPEEDGLAS 06-0700-64 Slipvisirram med bred vy 4x8-1/4in

Finns i lager
Artikel: AC6CCH Modell: 06-0700-64Korsreferens: 32V205

Få det Maj 20, Måndag
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWide-View Slipning Visir Ram
Storlek4 x 8-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9013809000
URSPRUNGSLANDSE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDGLAS 06-0700-64 Slipvisirram med bred vy 4x8-1/4in
324SEK /enhet