KIDDE Rökalarm


Filter
Driftstemperatur: 40 grader till 100 grader F.
StilModellDiameterDigital avläsningHöjdKraftkällaPris (ex moms)
A
i9040
4"Nej1.5 "9V173 SEK
B
P3010H
5"Nej1.5 "Förseglad litiumjon985 SEK
C
P3010L
5"Nej1.5 "Förseglad litiumjon724 SEK
D
i9060
5"Nej1.5 "9V202 SEK
E
P9050
5"Nej1.5 "9V415 SEK
F
i12060
5"Nej1.75 "120 VAC, 9V359 SEK
G
21007582
5"Nej1.625 "120 VAC, 9V353 SEK
H
P3010B
5"Nej1.5 "Förseglad litiumjon810 SEK
I
i9050
5"Nej1.75 "9V173 SEK
J
i12080
5.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V458 SEK
G
21007581
5.5 "Nej1.625 "120 VAC, 9V335 SEK
K
i12040
5.5 "Nej1.5 "120 VAC, 9V345 SEK
L
IP 9010
5.75 "Nej1.75 "9V580 SEK
M
IP 2010
5.75 "Nej1.75 "120 VAC, 9V1 116 SEK
N
RF-SM-DC
5.75 "Nej1.25 "(3) AA1 036 SEK
O
i9010
5.625 "Nej1.5 "3V litium553 SEK
P
P12040
5.625 "Nej1.5 "120 VAC, 9V604 SEK

Rökalarm

Kidde-röklarm använder joniserings- / fotoelektrisk mekanism för att snabbt känna av rök, liksom snabba och små glödande bränder, och utlösa ett 85 dB larm för att varna arbetare. De är idealiska för applikationer i lager, lager, industriella arbetsplatser och kommersiella byggnader. Dessa Kidde-larm har en testknapp, en stor monteringsbas, ett manipuleringssäkert batterilåsstift, varningsmekanism för lågt batteri och en röd LED-indikatorlampa. De kan enkelt fungera vid temperaturer från 40 till 100 grader Fahrenheit och finns i 10-åriga batteridrivna, batteridrivna och trådbundna växelströmsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?