Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDI-BOOT SBH-4127 WS Vent Boot Hanger Oval 4 x 12 Diameter 7 | AD9AHJ 4NXD4

SPEEDI-BOOT SBH-4127 WS Ventilkängelhängare Oval 4 x 12 Diameter 7

Finns i lager
Artikel: AD9AHJ Modell: SBH-4127 WSKorsreferens: 4NXD4
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
590SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVent Boot Boot Hanger
Krage Dia. (I.)7
Kanalstorlek4 x 12 "
Material23 ga Galvaniserat stål
Särskild informationUppfyller LEED IAQ 3.1 kredit
TypVäggstapel-oval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.95
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7307995060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 16 "till 24" armförlängningsförmåga

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekTypPris
SPEEDI-BOOT SBH-4105 SB Vent Boot Boot Hanger Straight 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGV 4NXA9 SBH-4105 SB4 x 10 "Rak känga457SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4105 NB Vent Boot Boot Hanger 90 Degree 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGW 4NXC1 SBH-4105 OBS4 x 10 "Nittio graders känga468SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4105 EB Ventil Boot Hanger End 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGX 4NXC2 SBH-4105 EB4 x 10 "Avsluta start468SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 SB Vent Boot Stanger Straight 4 x 10 Diameter 6 | AD9AGY 4NXC3 SBH-4106 SB4 x 10 "Rak känga444SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 NB Vent Boot Boot Hanger 90 Degree 4 x 10 Diameter 6 | AD9AGZ 4NXC4 SBH-4106 OBS4 x 10 "Nittio graders känga436SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 EB Ventil Boot Hanger End 4 x 10 Diameter 6 | AD9AHA 4NXC5 SBH-4106 EB4 x 10 "Avsluta start484SEK
SPEEDI-BOOT SBH-4126 SB Vent Ventilhängare Rak 4 x 12 Diameter 6 | AD9AHB 4NXC6 SBH-4126 SB4 x 12 "Rak känga478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDI-BOOT SBH-4127 WS Ventilkängelhängare Oval 4 x 12 Diameter 7
590SEK /enhet